- 広口洗浄瓶 アズワン 10070322 - 広口洗浄瓶 アズワン 10070322

広口洗浄瓶

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10070322 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)250 アズワン品番1-4640-01 1目盛(mL)50 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 全高(mm)256 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
蒸留水を入れて使用
金城学院大学 様 (教育・研究機関)

500 mLに蒸留水を入れて使用。1本目は使用3ヶ月後、2本目は8ヶ月ほどたった頃、キャップの上の部分が淵に沿って丸く割れてしまった。通常使用で特に商品を落下させたことなどはない。いくら広口で使いやすいとはいえ、こんなに寿命の短い洗浄瓶では話にならない。

2人が参考にしています
対象商品:
10070347
2023-09-16
用途:
蘭の水遣り
アトリエ象 様 (教育・研究機関)

容量が大きいので、一度に数鉢、水遣りができます。柔らかいので、力を入れずに、水が出ます。

対象商品:
10070347
2022-08-15
用途:
ルームエアコンのドレンテスト用に
建設業・工事業

キャップとノズルが一体型ではないのと、ノズルが柔らかいのでとても重宝してます。

ルームエアコン設置時のドレンテスト用に使用しています(1L用。ノズル先端は少し切ってます)。
ワゴン車の後ろ横の窓側に小さな丸バックに入れて持ち歩いてます。キャップ下3cmほどは日光に当たってます。
数年使用してますが、紫外線等での劣化は今のところ大丈夫です。
とても良好なので合計3本購入してます。

対象商品:
10070322
2022-05-21
用途:
多肉植物の水やり

想像してたよりも大きく丈夫そうな容器でした。女性で押すにはちょっと力が要ります。液体が出る口が細いので、繊細に使えます。

対象商品:
10070322
2021-07-20
用途:
多肉植物の水やり
農・林・水産業

多肉植物によっては局地的に水をあげないといけないので、重宝しています。
100均のものとくらべるとのはコクですが、水の量もたくさん入り便利です。

対象商品:
10070331
2020-11-01
用途:
除菌アルコールを 小瓶に分けるのに使用
卸売・小売業

思った以上に いい感じです。広いのでこぼさず入れることができます。

対象商品:
10070322
2020-02-09
用途:
置いたまま使用可、広口が便利

容器底が広く先が湾曲していることでボトルを置いたまま容器胴をくにゅくにゅ押して溶剤を充填でき、作業効率がよい。容器自体をホルダーなどに入れ固定してあれば特に容器が倒れることなく、よい。同じ容器胴のポンプ式口のも使用中であるが、これは毎回一定量出る。それに比べこの商品は容器胴がやわらかく、任意で押した分だけ溶剤を多めに入れたり 少なめに入れたりと量を調節して充填できるので、都合がよい。広口なので溶剤充填がしやすく、これも大変便利。

対象商品:
10070347
2020-03-26
用途:
検査
製造業

間口が広くてとても使いやすいです
しっかりとしたつくりです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする