※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広口・細口洗浄瓶(PFA)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10070846 品番 広口1000mL
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐腐食性・ガスバリア性に優れています。

アズワン品番4-5343-04 種別広口 容量(mL)1000 材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする