※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSケース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 10071257 品番 23号
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥882
販売価格(税別)
802
アズワン品番4-5605-04 材質PS(ポリスチレン) 内寸法(mm)25.5×25.5×16.4 外寸法(mm)30×30×19.5
注意
※21-2号は、内部を5部屋に区切っています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10071223
2024-09-01
用途:
ART作品の外箱として利用
あとりえ おじゃら 様

透明感もあり、強度もあり、安価で申し分無い品だと思います。
縦型があると尚良し。

今回20個購入しましたが、梱包も良かったです。リピしたいです。
一番大きいサイズを購入しましたが、もう少し、大きいサイズも欲しいです。

対象商品:
10071257
2024-06-11
用途:
商品ボックス
その他業種

とてもコンパクトで、小さい商品にジャストサイズなので重宝しています。
蓋もぴったり閉まり、良い商品です

対象商品:
10071257
2024-05-20
用途:
商品ケースとして
その他業種

いつも使っています。小さな商品をセットするのにとても良いです。

対象商品:
10071232
2017-03-30
用途:
作成サンプルの一時保管

作成したサンプルを、次工程の評価まで一時保管するのに使用しており、問題なく使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする