試料ケース(MAJYケース)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(40個) 注文コード 10071293 品番 S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
アズワン品番6-9134-03 材質PP(ポリプロピレン) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.6×61×17.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.4×65.5×26.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
顕微鏡用試料の運搬
卸売・小売業

顕微鏡用試料の運搬に使用しています。
いつでも安定供給されるので満足しています。

対象商品:
10071311
2015-10-07
用途:
歯科技工の商品入れ
製造業

大きさや箱の厚さなどピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする