ボクセル(精密器具搬送・保管容器)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10071354 品番 23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン) 材質(本体)PS(ポリスチレン) アズワン品番0-2590-03 梱包物最大寸法(mm)62×37×18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×25 TGK品番390-22-42-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10071336
2020-02-12
用途:
サンプルの保存
国立大学法人東京農工大学 様

15mmx15mm程度のサンプルを保存するのに、サンプルが容器の中で動かないため、重宝しています。

対象商品:
10071397
2019-02-26
用途:
恐竜の歯の化石の保管に使っています

貴重な恐竜の歯の化石を保管するのに使っています。万一の衝撃から守ることができ、なおかつこれに入れたままの状態で観賞できるというものは他になかなか無いように思います。価格はそこそこ高いと思いますが、求める機能を満たすものは他になかなかないと思います。

対象商品:
10071354
2013-11-08
用途:
サンプル品のケース

金属加工品のサンプル用ケースに使用しています
変形や壊れそうな小物のサンプル品をケースに入れ持ち運ぶのに便利です
取り出さなくても、ケースの上下から見られるし、凹凸有る物はしっかり固定されます

改善希望としては、凹凸の少ない物は移動してしまうようです
もう少し隙間を少なくして欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする