2回注文しました。1回目は問題なかったのですが、2回目に届いたものは歪み(ねじれ)がひどく机の上に置くとガタガタする状態。返品交換をお願いして替わりで届いたものも同じ。熱湯を使っても完全には歪みが取れなかったので、別製品に切り替えました。
ロットによるばらつきがあるのかもしれない。
使用後に水で簡単に洗い落とせてたいへん使いやすかったです。
多肉植物のトレーの受皿的に使っています。値段が高いので悩みましたがしっかりしていてトレーを入れるのにもぴったりでした。
注文コード78555225のコンパクトな角バケツの上に丁度載せられるサイズで、作業時はこのバットに草抜き道具を載せて、抜いた草を角バケツに入れます。この角バケツは45リットルのゴミ袋に草を入れるのに丁度良い大きさです。道具をバラバラに持ち歩くと、今までに何度も置き忘れて捜しに草抜き現場に戻った事がありますが、これで忘れ物が無くなると思います。
整備中に使用する工具や外した部品は、こういうバットを床に置いてその上に置くようにしていますが、入り切らないものは新聞紙やダンボールを敷いて、その上に置いていました。しかし、紙の使い捨てはエコでは無いですし、そもそも作業効率も悪く、後片付けも面倒なので、これからは紙は使わないように、こういうのを沢山買っておこうと思い、試しに一番小さいのを2個購入しました。
お値段が安く、想像していたよりも丈夫そうです。深さも丁度良いですね。材質はポリプロピレンなので、オイルが付いても問題なさそうです。使用しない時はかさばらずに重ねられます。今度サイズ違いも含めて何個か追加購入する予定です。気に入りました。