曜日別特売
中 プラスチックバット アズワン 10071731

プラスチックバット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-4617-02
内容量1個注文コード10071731品番
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,372
販売価格(税別)
1,247

食品衛生適合品です。

アズワン品番1-4617-02内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×272×38外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×295×42薄い黄緑色材質PP(ポリプロプレン)容量(L)3.7耐熱温度(℃)90外寸法(mm)390×295×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10071747
2023-12-14
用途: オートバイパーツ洗浄・OH
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのキャブレターなどを分解したり洗浄したりするときに使っています。広くて浅いバットってなかなかいいのがなかったですが、これはいいです。金属製の、こういう作業用のバットはいっぱいありますが、パーツへの攻撃性がない、プラスチック製となるとなかなかなかったですが、これは言うことない上に安いので、傷んだらお気軽に買い替えられます。とはいえ、業務でけっこう使いますが、何年も使えますので、コスパも最強かな。

対象商品 : 10071747
2024-03-12
用途: 鑢掛けでの削り粉を受ける
製造業

金属をヤスリで削る時に作業台へ受けとして使用していますが、金属によって使い分けるのに安価で便利です。
ちょうどよい大きさ。

対象商品 : 10071731
2023-08-21
用途: 魚焼き網など洗い
金融・保険業

なかなかこのサイズのトレイが見つかなく困っていました。
サイズもぴったりで魚焼き器具の洗浄にすごく助かりました、
妻も喜んで毎日使用しています。

対象商品 : 10071722
2022-11-18
用途: 計量作業での受け皿として
金子産業株式会社

ダイソーで買ったバットは、10枚とも重量差がなかったが、継続的に購入できるようにこちらを購入しました。
重量にバラつきがあって、全量使用することはできませんでした。

対象商品 : 10071747
2021-11-15
用途: 食品に使用

ステンレスがいいのですが、これ位の大きさになると重くなるので使用している。軽いステンレスバットはないでしょうか。

対象商品 : 10071747
2020-11-21
用途: 食品製造
クリーマリー 農 夢

数年前に同じ商品を購入しましたが、今回購入したのは底部に補強が入って良かったです。
洗浄乾草後は非常にきれいです。
食品事業所には最適だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 10071731
2019-01-04
用途: 老猫21歳のトイレです。

35mmm+ほどならまたいては入れます。彼方此方探しましたがありました!感激です。なお、写真はどう見てもブルー。届いたものはわさび色ですなぁ、結果的にグリーンで良かったです。本製品は変形強度上げているのでしょうか、筋交いが入ってます。中々がっちりしています、◎。

2が参考にしています
対象商品 : 10071731
2018-07-11
用途: ペットケージのトレイとして
似顔絵本舗製造業

特に問題はございませんが、贅沢を言えば精度がもう少しあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする