曜日別特売
大 プラスチックバット アズワン 10071747

プラスチックバット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-4617-03
内容量1個注文コード10071747品番
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥2,058
販売価格(税別)
1,871

食品衛生適合品です。

アズワン品番1-4617-03内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×334×38外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×360×42薄い黄緑色材質PP(ポリプロプレン)容量(L)5.7耐熱温度(℃)90外寸法(mm)480×360×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10071747
2023-12-14
用途: オートバイパーツ洗浄・OH
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのキャブレターなどを分解したり洗浄したりするときに使っています。広くて浅いバットってなかなかいいのがなかったですが、これはいいです。金属製の、こういう作業用のバットはいっぱいありますが、パーツへの攻撃性がない、プラスチック製となるとなかなかなかったですが、これは言うことない上に安いので、傷んだらお気軽に買い替えられます。とはいえ、業務でけっこう使いますが、何年も使えますので、コスパも最強かな。

対象商品 : 10071747
2024-03-12
用途: 鑢掛けでの削り粉を受ける
製造業

金属をヤスリで削る時に作業台へ受けとして使用していますが、金属によって使い分けるのに安価で便利です。
ちょうどよい大きさ。

対象商品 : 10071731
2023-08-21
用途: 魚焼き網など洗い
金融・保険業

なかなかこのサイズのトレイが見つかなく困っていました。
サイズもぴったりで魚焼き器具の洗浄にすごく助かりました、
妻も喜んで毎日使用しています。

対象商品 : 10071722
2022-11-18
用途: 計量作業での受け皿として
金子産業株式会社

ダイソーで買ったバットは、10枚とも重量差がなかったが、継続的に購入できるようにこちらを購入しました。
重量にバラつきがあって、全量使用することはできませんでした。

対象商品 : 10071747
2021-11-15
用途: 食品に使用

ステンレスがいいのですが、これ位の大きさになると重くなるので使用している。軽いステンレスバットはないでしょうか。

対象商品 : 10071747
2020-11-21
用途: 食品製造
クリーマリー 農 夢

数年前に同じ商品を購入しましたが、今回購入したのは底部に補強が入って良かったです。
洗浄乾草後は非常にきれいです。
食品事業所には最適だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 10071731
2019-01-04
用途: 老猫21歳のトイレです。

35mmm+ほどならまたいては入れます。彼方此方探しましたがありました!感激です。なお、写真はどう見てもブルー。届いたものはわさび色ですなぁ、結果的にグリーンで良かったです。本製品は変形強度上げているのでしょうか、筋交いが入ってます。中々がっちりしています、◎。

2が参考にしています
対象商品 : 10071731
2018-07-11
用途: ペットケージのトレイとして
似顔絵本舗製造業

特に問題はございませんが、贅沢を言えば精度がもう少しあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
トレイ内表面に滑り止めのような微細凹凸処理があるかどうか教えてください。
内寸320mmx420mm以上の浅型トレイ、表面がフラット(つるつる)のものを探しています。
回答:
中底(内表面)はつるつるしております。
2013-10-16

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする