ディスポトレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 10071792 品番 DT-4
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,634
販売価格(税別)
6,940

耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。

アズワン品番1-3145-04 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×31 材質PP(ポリプロピレン)フィラー入 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×31 サイズ(mm)250×175×31
注意
※食品には使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10071774
2020-09-09
用途:
バラ商品の仕分け

この価格は 満足している
もう少し耐久性が 向上をお願いします

対象商品:
10071792
2016-12-02
用途:
品物を並べて、移動する。授業の教材
その他業種

製品の大きさはちょうどよかったが、強度がやや弱く、形が歪みやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
試料を入れるのに、発砲の食品トレー(今まで使い捨てしていた)のかわりのものを求めています。
1.洗って再利用できますか
2.液状のものを入れて、持運びできるくらいの強度はありますか。わかるようでしたら、底の厚みを教えてください。
回答:
@再利用は可能ですが、本来ディスポ品(使い捨て)の商品となって下ります。
A素材は0.4mm厚で成型していますが、成型後の厚みは0.1mm〜0.4mmの間になります。
従って液体を満たして運ぶには強度が不足すると思われます。
1人が参考にしています
2013-01-18

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする