バランストレイ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 10071835 品番 1-5233-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,510
販売価格(税別)
14,100

液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。
とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。
ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。
ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
先端がとがっていますので移し替えが容易です。
ツバを付けてありますので、ピンセットでつかみやすい形状になっています。

タイプナチュラル 容量(mL)150 材質PS(ポリスチレン) アズワン品番1-5233-02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×30
注意
※容量は目安です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10071862
2022-12-14
用途:
粉体試料の秤量
教育・研究機関

従来使用していたパラフィン紙に比べて格段に使い易い。秤量後の移し替え時の飛散が無くなった。

対象商品:
10071853
2020-05-01
用途:
粉の移し替えなど
教育・研究機関

使用前からΦ1mm程度の穴が開いているものがあった。
1000枚単位でしか買えないのも使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする