対応OS
日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)
※Windows VistaおよびWindows XP Professionalは32ビット版、64ビット版の各Editionに対応(各OSの推奨環境以上でお使いください)
Mac OS X Ver.10.5Leopard
Mac OS X Ver.10.4Tiger
対応機種
Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ
Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
動作環境
ハードディスク占有要領:(Windows)約70MB、(Mac)約40MB
ドライブ:CD-ROMドライブ
ディズプレイ:(Windows)解像度800×600(SVGA)High Color、(Mac)1024×768ピクセル以上
対応オプション
ヘッド・クリーニングテープ:SR24C
ヘッド・クリーニングキット:RC15
トリマー:RT36W
ハーフカッター:RH24
ラベルラミネーター:RL18
質量(g)約360(テープ除く)
電源ACアダプタ
ラベル幅PーTAPE規格4・6・9・12・18・24mm
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×145×107
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部オートカッター
色(本体)パールホワイト
印刷方式熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成薄膜サーマルヘッド(270dpi×192dot)
インターフェイスUSB接続