MUM253 草刈機 マキタ 10073533

MUM253 草刈機 マキタ 10073533 MUM253 草刈機 マキタ 10073533

草刈機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10073533 品番MUM253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800

使いやすい長さに簡単に調整できる!
スプール先端の磨耗耐久性アップ!
移転時のバランスが良く、低振動を実現。移転時に地面へ軽く叩くとコードが伸び、出過ぎたコードはカッタで自動的にカット。最大200mmの範囲でスライド。ヘッド部はワンタッチで180°回転。

刈込み幅(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)3.9 消費電力(W)370 刈込み方式ナイロンコード 全長(mm)1110〜1310 付属品ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード15m巻 質量(kg)2.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10073533 MUM253 37993767 MUR2500 草刈機 マキタ 草刈機 マキタ 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする