アックスブレーン
アックスブレーンの 光学測定器
アックスブレーンの 点検鏡/点検灯
アックスブレーンの 点検鏡/点検灯部品
点検ミラー用部品No.1LEDライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10074522
品番
No.1LEDライト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
防水性あり
適合
ACM1-LED
寸法(mm)
82×27
質量(g)
55
電源
単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)
18(アルカリ電池使用)