ボードカンナ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10074696 品番 TBK180-V30
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久性の高いアルミダイカストボディー
4段階で面取り幅を選べる調整版機構
カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味
滑りよいフッ素コーティング加工
握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付

用途面取り専用/ボード向け 付属品刃折器、替刃大1枚 トラスコ品番377-2969 質量(g)190

商品説明動画

【TAJIMA】ボードカンナシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
ボード貼り作業時
建設業・工事業

もっと簡単に使えるものと思い購入しましたが、いまいちの様な、、、
今までの物の方が使い勝手が良いのですが、買ったのでもう少し我慢して使おうと思います。

対象商品:
10074687
2021-07-28
用途:
仕事に

お値段的にも 品物的にも 問題ない。いい品物です。 リピ買いします

対象商品:
10074671
2020-03-12
用途:
ボード貼り
建設業・工事業

面取り、平削り兼用タイプだと、
面取りは表面と端の面が直角でないと上手く取れない。端面の角度が緩いと面取り幅が小さくなり、その反対だと刃が食い込んでしまう。

 端面削りも角度が一定にならない。だけど便利。

刃の高さ調整がそこそこ簡単なのは良いのだけど。

これは平面用にして、もう一つ面取り用を使うしかない。

1人が参考にしています
対象商品:
10074671
2011-03-06
用途:
クロスパテ作業時、出隅のボードの面取りなど。
建設業・工事業

均一に早く削れるので楽。今まではカッターで切っていたので、作業が飛躍的に早くなった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする