ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10075161 品番 G4-SA
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

セーフティスロットル装置内臓

頭部高さ(mm)59 付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個) 仕様排気方向:側方 トラスコ品番176-9146 全長(mm)188 質量(kg)1.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 砥石寸法(mm)直径100×厚さ2〜6×穴径15 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:450 ヘッド高さ(mm)59(インナフランジまで) ホース口金取付ねじ1/4Rc 騒音レベル(dB(A))87/無負荷1m 使用ホース径(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする