曜日別特売
200B 鉄の爪 25mm T-25 オルファ 10075466

 

200B 鉄の爪 25mm T-25 オルファ 10075466
200B 鉄の爪 25mm T-25 オルファ 10075466
200B 鉄の爪 25mm T-25 オルファ 10075466
200B 鉄の爪 25mm T-25 オルファ 10075466
200B 鉄の爪 25mm T-25 オルファ 10075466
200B 鉄の爪 25mm T-25 オルファ 10075466

鉄の爪 25mm T-25

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10075466品番200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。

用途はがす、削るなど刃幅(mm)25寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16付属品替刃6枚内蔵トラスコ品番336-7169材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP質量(g)61.5適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10075466
2023-07-13
用途: 樹脂の剥ぎ取り
教育・研究機関

刃の交換が簡単で、使いやすいが、刃を頻繁に交換する必要があります。

対象商品 : 10075466
2022-09-15
用途: シール・コーキングはがし

ガラスに付いたシリコンコーキングやシール・セロテープ跡をはがすのに使用したが、きれいに取れてびっくりした。
写真で見るよりさらに湾曲しているので、大丈夫かと心配になったが、押え方で簡単にまっすぐになり、ガラスには傷ひとつつかなかった。当たり前だが柔らかい物に貼ってあるシールはさすがに中央から削れてしまう。

対象商品 : 10075466
2021-12-08
用途: ガスケット剥がしに

手頃な幅の商品がほしくて探していました。替え刃も購入しております。

対象商品 : 10075466
2021-07-24
用途: バイクのメンテ
製造業

安いし、信頼のオルファなので問題は無いが、歯の交換固定にもうひとつ何かあれば言う事ないがなぁ・・・。

対象商品 : 10075466
2020-06-07
用途: 水槽に

水槽の水垢取りにおすすめです。
サイズ違いもあります。

対象商品 : 10075466
2019-12-16
用途: DIY
Amano Motorz Inc.サービス業

スクレーパーとして細かな部分を削ぎ落すのにいい仕事をしてくれます。

対象商品 : 10075466
2019-03-16
用途: メンテナンス時のケレン作業に
株式会社フィールドネットワーク建設業・工事業

普段から愛用している商品で予備用としての購入なので使い勝手は十分に理解しています。狭い箇所のケレンに重宝しています。

対象商品 : 10075466
2018-05-14
用途: 塗装剥がし
その他業種

刃にカバーが付いているので安心してポッケに入れて持ち歩いてます。刃刃は力加減や角度が変えられるのでいろいろ使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする