サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビットセット
テーパースリムトーションセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
10075597
品番
TST-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トーション効果で木材・Cチャン・アルミの作業性アップ
ビットホルダー付
セット内容
(両頭)+2×65、85、110、(段付)+2×65、85、110
先端サイズ
#2
両頭機能
両頭, 片頭
材質
工業用特殊鋼材
用途
コースレッド、タッピングビス、スレンダービス、スリムビス、一般ビス
刃形
+
硬度HRC
約59
RoHS指令(10物質対応)
対応