アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの 油性塗料用刷毛
HQ 防虫・防腐ソート用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10075922
品番
HC-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
形状
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
55
材質(毛)
馬毛・化学繊維の混毛
主な用途
防虫用、防腐用
毛色
茶色
刷毛幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応