ヘックスローブ・エイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10076507 品番260
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トルクネジ用ビットのセット。
狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
いじり止め付ピットです。

セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-10H、T-15H、T-20H、T-25H、T-27H、T-30H、T-40H 計7本 種類セット品 刃先マグネットなし 両頭機能片頭 質量(g)132 仕様ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番212-2634 材質(グリップ)樹脂 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10076507
2022-01-16
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

トルクスはやや特殊であるが、これがあればだいたい対応できるのが嬉しい。値段は少々高いが持っていて損はない商品だ。

対象商品:
10076507
2019-09-22
用途:
車のメンテに必需品
製造業

購入した車にはHEXが多用されているので、セットものとしてこれを購入しています。
減点は抜くときに非常に力がいることです。このため、挿入口のゴムカバーを取り外して使用しています。これだけでもずいぶん着脱が軽くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする