PA-3 ピンバイスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10076805

PA-3 ピンバイスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10076805
PA-3 ピンバイスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10076805

ピンバイスビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ1.9~3.0
内容量1本注文コード10076805品番PA-3
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

極細ドリルの穴あけにご使用ください。

全長(mm)48トラスコ品番853-5821質量(g)26先端サイズ1.9~3.0差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
注意
※ラチェットドライバーなどの差し込み角6.35mm仕様のドライバーハンドルであれば、手動用ピンバイスとしてもご使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10076796
2022-10-13
用途: 木工
サービス業

当方女性で手が小さいので、普通のピンバイスでは、グリップエンドを掌で固定すると一番トルクを掛けやすいコレットキャップに指が届かず、不便な思いをしていましたが、こちらは木工なら短いままでも使えるので、グリップエンドなしでも全然作業しやすいです。
ドリルビットを固定する時だけ別途ハンドルは必要ですが、将来的に手に収まるサイズのピンバイスを見つけるか、短く加工する手立てを得るまでは、こちらを活用したいと思います。

対象商品 : 10076805
2019-07-31
用途: 基板への孔開け時

手動のピンバイスは持っていましたが、個数が増えてきたので
ドリルで切りたいと思って購入しました。
一種類でもう少し幅広い刃が使えると、さらに良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする