BS-765 ビスアジャスター サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10076857

ビスアジャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10076857 品番BS-765
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。
ビスの深さ調整が自在にできます。
すべてのビスに対応できます。
作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。
作業性が良い超軽量タイプ(24g)。
6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。

ビット
両頭ビット/(+・+)#2×65×本、(+・+)#1×65×1
先細ビット/(+)#2×65×1
計7本
トラスコ品番853-5739 質量(g)142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする