サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビットセット
ヘックスローブビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
10076972
品番
TW-1540
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
H級
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘックスローブビット セット
モノタロウ
¥
729
¥
802
税込
セット内容
T-15、T-20、T-25、T-27、T-30、T-40
先端サイズ
6
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
65
刃先マグネット
なし
両頭機能
両頭
トラスコ品番
853-1754
RoHS指令(10物質対応)
対応