サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
段付ビット No.BCB
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
10077085
品番
#1×65
参考基準価格(税別)
¥495
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
充電インパクトドライバー、エアードライバーなどにご使用ください。
全長(mm)
65
トラスコ品番
853-5735
先端サイズ
No.1
種類
段付
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭