サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
両頭シルバービットセット ACB-6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
10077137
品番
#2×45
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ステンレスビスを使用する様な錆を嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバービットが最適です。
シルバー仕上げ
全長(mm)
45
トラスコ品番
853-5665
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭