シルバービット アソートセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 両頭機能両頭 刃先マグネットあり 先端サイズ(両頭)#1×65、#3×65(両頭)#2×65・85・110(両頭)(+・-)#2×6×110 注文コード10077191 品番ACB-6003
参考基準価格(税別)¥1,315 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は両頭機能・刃先マグネット・先端サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスビスを使用する様な錆を嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバービットが最適です。
シルバー仕上げ
磁力付

先端サイズ
(両頭)#1×65、#3×65
(両頭)#2×65・85・110
(両頭)(+・-)#2×6×110
差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭 材質特殊鋼 トラスコ品番853-5662 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10077216
2017-03-05
用途:
ネジ用
株式会社吉成産業 様

しいて言うならもう少し硬度を上げて欲しかったです2番ビットすぐ磨耗しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする