曜日別特売
#2×150 1/8 四角ビット No.FWA サンフラッグ(旧:新亀製作所) 10077225

四角ビット No.FWA

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ#2(対辺3.0mm)
全長(mm)150
内容量1本注文コード10077225品番#2×150 1/8
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

磁力付
H級

トラスコ品番776-8290全長(mm)150先端サイズ#2(対辺3.0mm)先端形状四角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10077234
2023-01-11
用途: 電ドル用
製造業

地震対策で何か所か補強してるわけですが、以前購入したのはマグネットフックがついていませんでしたが、こちらはついてます。ビスを落とさなくなって便利です。しかも安く購入出来て満足してます。

対象商品 : 10077234
2023-08-15
用途: 補強用
製造業

補強材の固定用として購入しました、問題なく使用しました。

対象商品 : 10077234
2020-10-19
用途: 四角木ネジの締付
エステック株式会社

ホールダウン金物に付属している木ネジを締め付けるのに不可欠なビット インパクトドライバに適合した製品で満足している。

対象商品 : 10077234
2020-09-09
用途: Z金具の固定

Z金具のに付属のネジは角なので、買いました。デッキ用の太ネジでも使います。

対象商品 : 10077225
2020-07-09
用途: 現場用
農・林・水産業

四角ビットは地元のホームセンターに販売していないのでありがたいです。

対象商品 : 10077234
2018-02-22
用途: 日曜大工
建設業・工事業

初めて使用しましたがネジをナメル事無く作業できました。

対象商品 : 10077234
2017-11-05
用途: 補強金具取り付け用ビスに使用
サービス業

十分満足出来るものです。耐久性もまだ100本ほどの実績ですがあると思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 10077234
2017-01-07
用途: 耐震金具をねじ止めするため
その他業種

インパクトドライバーを購入した時基本的に必要でした

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする