サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビットセット
テーパースリムトーションビット(6本組)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
10077277
品番
TST-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折れにくい強い先端部。
トーション形状衝撃吸収。
セット内容
+2×65・85・100/各2本
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
材質
特殊鋼
用途
建築関連・家具組立・車両整備・電機工事関連・工場内作業に。
トラスコ品番
853-5823
RoHS指令(10物質対応)
対応