※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の プラスビット
段付テーパースリムトーションビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
全長(mm)
65
注文コード
10077286
品番
BTB-2065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。
インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ!
段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。
用途
建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。
全長(mm)
65
種類
スリムトーション、段付
先端形状
プラス(+)
本数
2
熱処理区分
H
差込角対辺(mm)
6.35
先端サイズ(#)
No.2
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10077286
BTB-2065
34679626
BTB-2065
段付テーパースリムトーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1パック(2本)
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました