丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし)見やすく消えないレーザー刻印付!高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用マグネット付ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
ビスが舐めにくく耐久性はあると思います。マグネットも強力で、ビスが落下することはありません。
サンフラッグのこの素材のビットのシリーズは、硬度が高いので耐久性があります。但し、適切に使わないとビス・ボルトをナメる可能性はありますが、プロユースには最適だと思います。
この長さで価格が安いです。5mmを購入しましたが、ビットがなめることはなさそうです。
長さがあって引っかからずに締めることができました。
単品で使った事があったのでセットを買ってみました。とにかく長いのが使いやすく、強度もなかなかです。14.4Vのインパクトで締めても大丈夫です。
ロングで使い易いです。しっかり決まります。さすが日本製
問題は全くありません力のかかり具合も申し分ありません他の工具屋さんにはTレンチはあるのですがTが邪魔になって回せません。
ロングなので下段の引き出しを取り外す必要がないので助かります