ロングHEXビット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本組) 注文コード 10077401 品番 DSA5-150
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし)
見やすく消えないレーザー刻印付!
高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用
マグネット付
ビットホルダー付(DSA5-150のみ)

両頭機能片頭 全長(mm)150 先端形状六角 対辺寸法(mm)2/3/4/5/6 差込角対辺(mm)6.35 用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。 トラスコ品番853-5761 質量(g)200 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10077347
2024-05-31
用途:
ラジコンのメンテナンスに使用
その他業種

ビスが舐めにくく耐久性はあると思います。マグネットも強力で、ビスが落下することはありません。

対象商品:
10077347
2020-04-26
用途:
オフィス・店舗什器の設置
ケイテック 様 (建設業・工事業)

サンフラッグのこの素材のビットのシリーズは、硬度が高いので耐久性があります。
但し、適切に使わないとビス・ボルトをナメる可能性はありますが、プロユースには最適だと思います。

対象商品:
10077383
2018-07-18
用途:
ねじの締め付け
製造業

この長さで価格が安いです。
5mmを購入しましたが、ビットがなめることはなさそうです。

対象商品:
10077392
2018-01-31
用途:
太陽工
建設業・工事業

長さがあって引っかからずに締めることができました。

対象商品:
10077401
2016-03-20
用途:
機械の修理に

単品で使った事があったのでセットを買ってみました。
とにかく長いのが使いやすく、強度もなかなかです。14.4Vのインパクトで締めても大丈夫です。

対象商品:
10077365
2016-03-11
用途:
装置メンテナンス

ロングで使い易いです。
しっかり決まります。
さすが日本製

対象商品:
10077401
2015-03-02
用途:
L形レンチでは届かない丸の方では届くがサイズが3なので滑ってしまいしめれないのでロングHEXが必要

問題は全くありません力のかかり具合も申し分ありません他の工具屋さんにはTレンチはあるのですがTが邪魔になって回せません。

対象商品:
10077401
2014-01-21
用途:
キャビのレベルとり

ロングなので下段の引き出しを取り外す必要がないので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする