サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビットセット
四角ビットセット 1306-FW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
10077672
品番
#3×65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2×4建築・輸入建築・家具関連
ACL床パネル固定用ビス
パーチクルボード調整用
筋力イプレート取付金具
鋼製束固定用金具
H級
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
65
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
トラスコ品番
853-5361
RoHS指令(10物質対応)
対応