白いマスクU

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6枚) 注文コード 10078336 品番 No.1706
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲面です。

種別簡易マスク 形状カップ型 ひもタイプ耳かけ 対象花粉等 質量(g)約5 タイプ耳かけ 入数(枚)6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス作業の際に、4年以前から愛用しています
どの程度の集塵効果があるかわかりませんが
今のところ、4時間以上つけたままでも、普通に息ができ、楽に作業できます

2026-01-05
用途:
ボイラーの燃焼室の清掃時
清水製麺 様 (製造業)

使い捨てでの使用ですが 満足しています。燃料に てんぷら油等を使用しているため ススが結構溜まるので 大変重宝しています。

対象商品:
10078336
2022-09-17
用途:
木工の研磨作業に使います。

木工作業は普通のマスクでは不十分だったので作業用のマスクを購入しました。とても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10078336
2019-11-27
用途:
サンダー掛け時に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

時々サンダー掛けをするスタッフからの依頼で購入
白いマスクとこの白いマスクUを使い比べたいと思い
少量パックを購入しました。

対象商品:
10078336
2018-12-10
用途:
片付けなど

軽い粉塵が出る作業に使っています。耳かけタイプは帽子や手拭いをしていても容易に付けられるので便利です。

対象商品:
75169123
2018-05-09
用途:
塗装,溶接 等

以前より利用しています。職人さんからは,不満等は聞いてませんので良いと思ってます。ただ使い捨てなのでもう少し単価が低ければ有難いです。

対象商品:
75169123
2018-05-08
用途:
塗装,溶接 等
有限会社テック三友 様

以前から利用させて頂いてますが,職人さんの評判はまあまあ良い方だと思います。使い捨ての商品ですから,もう少し安値だったら尚,助かるとは思ってます。

対象商品:
10078336
2018-11-07
用途:
塗装、サンダー仕上げ時
ミツオ金属工業株式会社 様

値段も、使い心地もぴったり、フィットして
満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする