メーター交換作業が大幅スピードアップ
色々な道具を試してみましたが、この商品はとても使いやすく作業が凄くはかどります。購入して良かったです。
慣れれば特に使いにくさはないし狭いボックスの中でも予想通り使いやすい
確かに便利です。重くなく、軽くなくちょうどいい。但し汎用品です。二段調整ができますが使用時に切り替わってしまう場合あり。
プライヤー使用時より作業効率が上がりますが袋ナットから外れる事がたまにある
水道メーター交換に大変便利です。モンキー・ウォーターレンチより便利
なめりが早いので年に2~3本買っています。20mmで使えても13mmで使えなくなってしまいます。
最初の頃は、まだ角が取れてないらしく、戻りがぎこちなく感じるようでしたが、使っているうちにドンドン使いやすくなりました。
従来、プライヤーを使用していたが口径の変換があったが、本製品では、この作業がいらなくなった又、ナットの外し取り付けがスムーズにできる。