エアコン用ダクトカッター

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10078941 品番DC-100M
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。
MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断
切り口スッキリ 効率UP
返りバリが出ません。

推奨適合工具
INABA スリムダクト
MD-751・MD-851
LD-70・LD-90
SD-66・SD-77・SD-100
を切断できます。
※MD-75N・MD85には対応しておりません。
パナソニック電工 スッキリダクト
DAS060・080・010
イノアック クリーンダクト
DD-60・75・100
用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に トラスコ品番337-7229 質量(g)670 寸法L(mm)312 寸法H(mm)110 寸法t(mm)19 寸法D(mm)107

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10078941
2018-08-07
用途:
エアコン工事時、スリムダクトのカットに使用
教育・研究機関

今回の購入は同様の製品としては二回目になります。
以前のカッターは幅広(85,90)をカットする場合ゆがみが大きくなり真っ直ぐにカット出来ませんでした。今回のカッターはしっかり直角にカット出来、とても作業が楽になりました。

対象商品:
10078941
2011-01-28
用途:
エアコンダクトの切断
建設業・工事業

直角に切断するには、要領を必要とするが、ノコギリでの切断に比べ、早いのと、ゴミがでないのがすばらしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする