RM19×24C コンパクトラチェットレンチ トップ工業 10079562

 

RM19×24C コンパクトラチェットレンチ トップ工業 10079562
RM19×24C コンパクトラチェットレンチ トップ工業 10079562
RM19×24C コンパクトラチェットレンチ トップ工業 10079562
RM19×24C コンパクトラチェットレンチ トップ工業 10079562
RM19×24C コンパクトラチェットレンチ トップ工業 10079562
RM19×24C コンパクトラチェットレンチ トップ工業 10079562

コンパクトラチェットレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び19×24トラスコ品番324-5519注文コード10079562品番RM19×24C
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2×4工法、プレカット工法に便利

用途
ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
呼び19×24全長(mm)250寸法L(mm)250トラスコ品番324-5519質量(g)360寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)10寸法l2(mm)6色(本体)パープルブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10079797
2022-02-10
用途: 車両のメンテナンス
運輸・通信業

コンパクトで使いやすくリピートです。
ヘッド部分がもう少し薄くなると
さらに良いのですが。。。

1が参考にしています
対象商品 : 10079562
2019-11-15
用途: フランジボルトの締め付け
製造業

コンパクトなので、狭い箇所も楽に作業できる。個人的には、もう少しシノ部が太い方がありがたい。

対象商品 : 10079562
2017-04-03
用途: 機械重量
株式会社河野工業建設業・工事業

大きすぎず、小さすぎず いい感じです。
19/24のカラーバリエーションがあったら良かったです。

対象商品 : 10079562
2014-10-27
用途: 持ち歩き工具
その他業種

商品購入時に、これの他のサイズがあるのだが、
別検索ででてしまうので、購入時に2回も間違えて他のを購入しようとしてしまった。
同じ商品群のサイズ違いも分けずに検索一覧にだしてもらいたい。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。2種に分かれていた商品を一つにまとめました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする