※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM19×21C コンパクトラチェットレンチ トップ工業 10079781 RM19×21C コンパクトラチェットレンチ トップ工業 10079781

コンパクトラチェットレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番369-2515 注文コード10079781 品番RM19×21C
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は呼び・RoHS指令・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

2×4工法、プレカット工法に便利

寸法L(mm)250 用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適 トラスコ品番369-2515 質量(g)360 呼び寸法(mm)19×21 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)6 寸法l2(mm)6 色(本体)スカイブルーメタリック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10079797
2022-02-10
用途:
車両のメンテナンス
運輸・通信業

コンパクトで使いやすくリピートです。
ヘッド部分がもう少し薄くなると
さらに良いのですが。。。

1人が参考にしています
対象商品:
10079562
2019-11-15
用途:
フランジボルトの締め付け
製造業

コンパクトなので、狭い箇所も楽に作業できる。個人的には、もう少しシノ部が太い方がありがたい。

対象商品:
10079562
2017-04-03
用途:
機械重量
株式会社河野工業 様 (建設業・工事業)

大きすぎず、小さすぎず いい感じです。
19/24のカラーバリエーションがあったら良かったです。

対象商品:
10079562
2014-10-27
用途:
持ち歩き工具
その他業種

商品購入時に、これの他のサイズがあるのだが、
別検索ででてしまうので、購入時に2回も間違えて他のを購入しようとしてしまった。
同じ商品群のサイズ違いも分けずに検索一覧にだしてもらいたい。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。2種に分かれていた商品を一つにまとめました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする