曜日別特売
PR-11×13N 板ラチェットレンチ トップ工業 10080183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PR-11×13N 板ラチェットレンチ トップ工業 10080183
PR-11×13N 板ラチェットレンチ トップ工業 10080183

板ラチェットレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
呼び寸法(mm)11×13
全長(mm)165
内容量1本注文コード10080183品番PR-11×13N
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。

用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
質量(g)125呼び寸法(mm)11×13全長(mm)165寸法L(mm)165寸法D1(mm)24寸法D2(mm)28寸法T1(mm)9.6寸法T2(mm)9.6トラスコ品番248-6938RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10080165
2021-03-31
用途: 機械整備
建設業・工事業

ハードに使用しても何ともない耐久性があり
安心の道具です

対象商品 : 10080174
2018-02-12
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

安心のブランド
いい器具でサクッと気持ちよく仕事ができます。
ラチェットレンチはいいですね。

対象商品 : 10509607
2017-04-04
用途: 熱源機器の整備作業時
有限会社東九設備サービス建設業・工事業

狭所ボルトには最適です。以外に丈夫で長持ちしております。

1が参考にしています
対象商品 : 10080192
2015-12-21
用途: 自動車メンテナンス

前々からクリアランスの厳しい箇所での作業用に欲しかった板ラチェット。期待通りで、作業効率も上がり大変満足しております。他のサイズも検討中です。

対象商品 : 37004493
2014-11-13
用途: 小型ナットの締め付け

似たような製品に4サイズ板ラチェットレンチがあったのですが、同じくこのラチェットも4サイズ使用できると何故か勘違いしてしまい、購入後気づきました。交換すると送料がバカにならないので止む無くこのまま使うことにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする