トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の ノーズプライヤ
シンベントノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10080375
品番
BN-200
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
先端が曲がっている
種類
ノーズプライヤ
呼び寸法(mm)
200
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
201
切断能力(Φmm) 鉄線
2.6
先端形状
ベントノーズ
トラスコ品番
369-0024
質量(g)
240
爪形状
曲爪
頭部厚(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応