斜ニッパ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10080472 品番ND3-120
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(mm)120 用途電気工事一般、より線の皮むきと切断に トラスコ品番327-2401 全長(mm)120 質量(g)80 切断能力(Φmm)皮むき穴1.2 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10080472
2018-04-18
用途:
装置機械組立時
組立本舗 様

小さくて、切れ味が良く握り心地が良く使いやすいです。

対象商品:
10080472
2017-12-03
用途:
特殊装置の製造、点検

配線の被覆や塩ビ等、非金属の切断に使用。
弱い力でも簡単に切断できるので、力を入れすぎると刃を傷めてしまいます。
酷使していないということもありますが、定期的にメンテナンスしていれば長く使えるのもだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする