トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の ニッパー
トップ工業の 強力ニッパー
強力ニッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10080515
品番
NI-150
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します。
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています。
握り易い硬質グリップ付き。
呼び寸法(mm)
150
用途
各種線材の切断にご使用頂けます。
トラスコ品番
359-8420
全長(mm)
150
質量(g)
170
切断能力(mm)
Φ0.18〜1.9(鉄線)
注意
※切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用下さい。
※切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。
※先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意下さい。
※グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい。
※工具の使用目的以外に使用しないで下さい。