パワーニッパ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10080524 品番NI-175H
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

頭部の支点を偏心させあり、テコ原理により、軽い力で切断可能です
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
握り易い硬質グリップ付き

呼び寸法(mm)175 トラスコ品番369-2051 全長(mm)175 質量(g)250 切断能力(mm)Φ0.3〜2.6(鉄線) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切断能力を確認の上、使用範囲内でご使用下さい
切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい
先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意下さい
グリップは絶縁ではありません。感電には十分ご注意下さい
工具の使用目的以外に使用しないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10080524
2021-02-22
用途:
配線や針金を切る時

申し分ない使い心地。
持ち手は滑り止めが施されており大変使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする