斜ニッパ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10080533 品番 NI-125D
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び寸法(mm)125 用途細線や銅線の切断に トラスコ品番369-2035 全長(mm)125 質量(g)95 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10080542
2017-11-24
用途:
電気工事

良く切れる。ニッパの握る所が狭いのが改善して欲しい。

対象商品:
10080542
2015-04-16
用途:
電気工作など
北五条家電修理 様

私は、ニッパーに拘りを持ち大事に使う方です。このニッパーの切れ味は申し分ないですが、少々噛み合わせが僅かずれているのが残念でした。(通常の使い方なら合格点)現物を見て購入できないので、レビューは細かいところまで評価しておきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする