マイクロニッパ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10080551 品番MN-125
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです
切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
握り易い硬質グリップ付き
バネ付きですので、連続作業も疲れません
バネは交換可能です

全長(mm)124 呼び寸法(mm)125 用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です 仕様バネ付 トラスコ品番335-7112 質量(g)65 刃長(mm)14 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11.4 切断能力(Φmm) 軟線0.13〜1.2 切断能力(Φmm) 銅線0.13〜1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする