トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の ニッパー
トップ工業の プラスチックニッパー
プラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10080567
品番
PLN-125
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
125
用途
プラスチック部品のゲート切りに
仕様
バネ付、ストッパー付
トラスコ品番
369-2159
全長(mm)
125
切断能力(mm)プラスチック
5
替えバネ
B-5