トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用 足場クランプソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10080664
品番
ESS-17C
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
呼び寸法(mm)
17
仕様
インパクト対応、兼用クランプ対応タイプ
寸法L(mm)
88
寸法D(mm)
23.5
寸法l(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応