モールステーパーホルダー A型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10080736 品番 BBT50-MTA2-210
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ14.5~Φ23 質量(kg)4.8 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)172 寸法D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)45.5 寸法L2(mm)95 モールステーパNo.2 形状図番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする