ラチェットハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10080743 品番 RH-4
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

歯数が細かく軽快

差込角(mm)12.7 全長(mm)253 寸法T(mm)20 仕様歯数72歯、5度でラチェットが作動 トラスコ品番396-2440 質量(g)390 寸法D(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10080743
2023-07-02
用途:
バイクの整備
サービス業

バネの硬さからか空転がちょっと重い感じですが、そこがしっかり感があって気に入っています。いずれにしろ高トルクの箇所で使うので、これくらいがちょうど良いと思っています。空転の軽いラチェットが好きだという人にはお勧めしません。

1人が参考にしています
対象商品:
10080743
2018-03-21
用途:
農作業機械のメンテナンス
農・林・水産業

使用感はしっかりしている ヘッド部が小さくまるいため 狭いところも回すことができる

対象商品:
10080743
2015-11-09
用途:
フォークリフトの修理ですよ。
サンエスフォークリフト 様

切り替え(締め付ける、緩める)操作が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする