BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの テーパーホルダ
モールステーパーホルダー A型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10080779
品番
BBT50-MTA2-300
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ14.5~Φ23
質量(kg)
5.8
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
262
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
49.5
寸法L2(mm)
95
モールステーパNo.
2
形状図番
3