モールステーパーホルダー A型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10081016 品番 BBT50-MTA3-300
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ23.5~Φ31.5 質量(kg)6.3 寸法L(mm)300 寸法L1(mm)262 寸法D(Φmm)40 寸法D1(Φmm)50.5 寸法L2(mm)115 モールステーパNo.3 形状図番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする