BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの テーパーホルダ
モールステーパーホルダー A型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10081129
品番
BBT50-MTA4-210
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ32~Φ50
質量(kg)
5.6
寸法L(mm)
210
寸法L1(mm)
172
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
-
寸法L2(mm)
-
モールステーパNo.
4
形状図番
2